3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の シールテープ
スコッチフィル 電気絶縁パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31248238
品番
S/FIL
参考基準価格(税別)
¥2,585
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途
電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様
ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
441-7097
材質
基材:ブチルゴム
幅(mm)
38
厚さ(mm)
3.2
色
ブラック
質量(g)
200
長さ(m)
1.5
連続使用温度(℃)
80
主な用途
電気絶縁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※流動性が高いため、Super33+ビニルテープ(品番:33 19X20)などを外側に巻いてください。