3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
マット・クロスヘアライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31248274
品番
SH2CHMA A3
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途
建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
トラスコ品番
856-0594
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.126
色
マット(透明)
長さ(m)
0.42
パターン
クロスヘアライン
幅(m)
0.297