曜日別特売
V41-84-115 ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248333

V41-84-115 ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248333
V41-84-115 ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248333

ポリ玉

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
直径(Φmm)115
ねじ部W1/4山20めねじ
内容量1個注文コード31248333品番V41-84-115
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
ねじ部
W1/4山20めねじ
直径(Φmm)
115
最高使用温度(℃)
60

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31248315
2023-02-13
用途: 劣化交換

トイレハイタンク用に使用しました。
高圧洗浄機の溜め水の桶にハイタンク用の物で水位調節をしていましたが、紫外線で劣化し割れた物と交換です。
ネジ部がロータンク用と違い、このサイズのポリ玉単体が購入できて満足しています。

対象商品 : 31248333
2022-09-07
用途: トイレ貯水タンクの水漏れ修理
株式会社ほくつう 様(建設業・工事業)

浮き球交換をチョイスしましたが浮き球支え軸(銅製フロート軸)太さが合わなかったので浮き球不使用で無駄になってしまいました。浮き球をチョイスするとき色々表で表記があったのですがどれを選ればよいか判断がしずらく選んだのがNGでした、軸Dはインチ表示だったかと思われ解らないまま注文しました。表記は資料とでもわかるようにお願いします。

対象商品 : 31248315
2018-11-05
用途: 太陽熱温水器でフロートの破損取り換え
農・林・水産業

ネジもピッタリ合い支障なく取り付けができました、送料がつくので少し高い買い物になりましたが取り付け出来て良かったです

対象商品 : 31248315
2018-05-11
用途: CHOFU太陽温水器のメンテナンス(浮き玉取り替え)
人間いきいき研究会 様(医療・福祉・介護関連業)

諦めかけていた鉱山で金塊に遭遇した感じです。30年も前に取り付けた温水器から漏水。自分で修理に挑戦と屋根にあがると。なんと「浮き玉」が「沈み玉」に。CHOFUに電話するも製造責任期間はとっくに過ぎています。年金生活者には、取り合えは無理。悩んだあげく、、、モノタロウで見つけたイッピン。バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする