SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールタップ
横形ステンレスボールタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248394
品番
V435-13
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
ステンレス玉付
最高使用温度(℃)
120未満
使用圧力(MPa)
0.1〜0.5
直径(Φmm)
105(玉)
寸法L(mm)
350
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
28
寸法Z(mm)
G1/2
材質
SUS316
寸法H(mm)
113
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
0.5
長さL×直径(mm×Φmm)
200×6(サオ)
ボール径(Φmm)
105
材質(玉)
ステンレス