ミルキー・サトルモザイク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31248396 品番 SH2SMML A3
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 トラスコ品番856-0643 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.125 ミルキー(乳白) 長さ(m)0.42 パターンサトルモザイク 幅(m)0.297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする