3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31248414 品番 SPG-12
参考基準価格(税別)¥1,526 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)4 トラスコ品番542-3902 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20〜90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31248414
2024-06-13
用途:
パーツの固定
製造業

非常に強力で、強度が欲しいパーツ固定には最適です。

対象商品:
45256724
2019-08-01
用途:
店舗の飾りを止めや、修繕箇所を仮止めに使用。
サービス業

飾りなどが落ちると危ないので、絶対取れてほしくない所へ使用しています。
しっかり止まってくれるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
45256733
2019-04-08
用途:
プラスチック箱の固定

厚みがありますがハサミでのカットが可能ですので重宝しています。失敗しても貼り直しできるところも安心できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする