SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールタップ
横形ボールタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248428
品番
V44J-13
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
吐水時205、止水時296
寸法L2(mm)
25
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
48
寸法H1(mm)
止水時160
寸法H2(mm)
吐水時325
ねじ径Z
PJ1/2
直径(Φmm)
95
仕様
ポリ玉付
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1〜0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
ボール径(Φmm)
95
材質(玉)
ポリエチレン
商品説明動画
便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
参考になった