横形ボールタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248437 品番 V44J-20
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法L1(mm)吐水時290、止水時413 寸法L2(mm)41 寸法L(mm)35 寸法H(mm)56 寸法H1(mm)止水時195 寸法H2(mm)吐水時380 ねじ径ZPJ3/4 直径(Φmm)115 仕様ポリ玉付 材質青銅 ねじ径PJ3/4 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 ボール径(Φmm)115 材質(玉)ポリエチレン

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする