3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
ポリッシャー用フロアパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
適合本体
AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT
注文コード
31248484
品番
WHI 380X82
参考基準価格(税別)
¥36,174
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体・直径・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
材質
ポリエステル
適合本体
AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT
適合
15インチ用
外径×内径×厚さ(mm)
380×82×28
質量(g)
405
用途
ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。
トラスコ品番
406-2949