3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
12.7
注文コード
31248737
品番
924 12X32 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
色
透明
仕様
せん断接着力(ずれ方向の接着力)が高い粘着剤を使用しています。
トラスコ品番
428-5914
材質
基材:なし、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
61.1
長さ(m)
32.9
粘着力(N/10mm)
2.7
適合用途
透明
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ