セーフティグラス ヌーヴォ クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31248764 品番11411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポピュラーなレトロスタイル。
ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。
3段階(0〜10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。
独特なサイドシールド構造により保護性能増強。
保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。
ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。
ANSI Z 87.1の安全基準に適合。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番344-7049 形状一眼型 質量(g)35 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 調整機能長さ調整可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする