※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の ポリエチレン製手持ち袋
ユニハンディ 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
31248798
品番
J-6-100
参考基準価格(税別)
¥4,386
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06mm
幅(mm)
240
高さ(mm)
340
色
透明
用途
セット販売や持ち帰り用に
仕様
サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
755-4265
質量(kg)
2
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応