SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
呼び径(A)
20
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248805
品番
V61-20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G×R
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材