セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコポリペール丸型 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31248850
品番
PEN90H
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付です。
容量(L)
90
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
グレー
トラスコ品番
799-7175
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
700
フタ
ロック式
外径(mm)
535
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。