呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
外径(mm)95
ボルト穴径(Φmm)4
ボルト穴数4
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
トラスコ品番494-9030
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
質量(g)130
寸法L(mm)35
規格JIS B2220
フランジタイプ差込式(TSフランジ)
寸法D1(Φmm)31
寸法l(mm)30(受口長さ)
寸法Z(mm)5
厚さt(mm)14
内径d(Φmm)17
寸法d1(Φmm)22.4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
外径D2(Φmm)95
ボルト穴径h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K