※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248920 品番 TSF30
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)4 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K トラスコ品番836-5580 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ グレー 質量(g)300 寸法L(mm)50 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(Φmm)48 寸法l(mm)44(受口長さ) 寸法Z(mm)6 厚さt(mm)16 内径d(Φmm)31 寸法d1(Φmm)38.6 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 外径D2(Φmm)135 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする