※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの フランジ
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248929
品番
TSF40
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
4
ボルト穴数
4
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
トラスコ品番
494-9277
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
色
グレー
質量(g)
340
寸法L(mm)
61
規格
JIS B2220
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法D1(Φmm)
61
寸法l(mm)
55(受口長さ)
寸法Z(mm)
6
厚さt(mm)
16
内径d(Φmm)
41
寸法d1(Φmm)
48.7
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
最高許容圧力(MPa)
1.0(20℃)
最高使用温度(℃)
50
外径D2(Φmm)
140
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材