※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31249026 品番 TSFHI50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径50 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど トラスコ品番836-5595 形状フランジ 規格JIS フランジタイプ差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする