瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31249130 品番AC-090
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。

用途
ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
無色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)45 粘度(mPa・s)10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意してください。
※使用にあたり換気をしてください。とくに長時間使用したり、大量に使用する場合は、保護マスクを着用してください。
※皮ふを瞬間的に強力に接着しますので、皮ふにつけないように注意してください。また、作業に当たっては、目に入らないよう保護メガネなどを着用してください。
※誤って指などを接着したときは、お湯のなかでゆっくりもみほぐしながらはがしてください。また、眼に入ったときはすぐに水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。
※引火しやすいので、火気のある場所では使用しないでください。
※布、皮などの手袋や着衣などに多量に浸みこんだ場合、急激に発熱して火傷することがあるので注意してください。
※直射日光、湿気、ならびに塩基性物質(硬化促進剤、アミンなど)を避けて保管してください。
※廃棄するときは容器を密封して産業廃棄物(燃えないごみ)として処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細については安全データシート(SDS)を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする