SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブT型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(B)
3/8
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
10
10
13
20
25
30
40
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249137
品番
V650-10
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材