V650-75 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249216

V650-75 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249216
V650-75 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249216

ボールバルブT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)75
内容量1個注文コード31249216品番V650-75
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)75呼び径(B)3形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする