曜日別特売
HC-143 らくがきおとし セメダイン 31249218

らくがきおとし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31249218品番HC-143
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
トラスコ品番813-5194材質主成分:ポリオキシアルキレンアルキルエーテル幅(mm)75透明容量(mL)12奥行(mm)19容量(L)0.012容量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 台所の水屋に書かれたマジックの落書き消し

昔子供が書いた落書きを消そうと思い、それなりにレビューがよかったのでこのらくがおとしを買った。水屋は木製でニス塗りされている。その上から油性マジックで落書き。期待に胸を膨らませてマジックの線に合わせてこの液体を付けてみた。が、一瞬ごくわずか黒マジックの黒色が溶けたかと思ったが、ほぼ変わらず。
その落書きさえ消すことができれば、ベニヤ板に書かれた落書きも消そうと思ったけど、やるだけ無駄なのでやめました。残念な商品でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする