V650-100 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249225

V650-100 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249225
V650-100 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249225

ボールバルブT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード31249225品番V650-100
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
呼び径(A)100呼び径(B)4形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする