クッションフロアテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 31249236 品番 TP-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。

用途
クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
トラスコ品番813-5236 材質基材:ポリエステル 幅(mm)40 半透明 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする