象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31249288 品番 AC-K1560
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。

定格荷重(t)0.15 フック間最短距離(mm)320 トラスコ品番387-0740 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)20.0 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) 標準揚程(m)6 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする