※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
単相小型2速式電気チェンブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31249324
品番
ASB-K1030
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
定格荷重(t)
0.1
標準揚程(m)
3
巻上げ速度(m/min)
(50Hz)4・13、(60Hz)4・13
最小距離(mm)
320(フック間)
仕様
2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
242-1763
質量(kg)
14.5
電源
単相100V
使用電圧(V)
100
定格時間(分)
25
電源コード
5m