※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-K1660 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック 31249385 AS-K1660 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック 31249385 AS-K1660 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック 31249385

電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31249385 品番 AS-K1660
参考基準価格(税別)¥180,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。

定格荷重(t)0.16 標準揚程(m)6 巻上げ速度(m/min)15 仕様1速形、2点押ボタン式 トラスコ品番387-0791 材質ロードチェーン/特殊合金鋼 質量(kg)18.5 電源(V)単相100 電圧(V)(操作)100 電源コード(m)5 JIS規格JIS B 8815 フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする