象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31249394
品番
AS-K2560
参考基準価格(税別)
¥180,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)
0.25
標準揚程(m)
6
巻上げ速度(m/min)
10
仕様
1速形、2点押ボタン式
トラスコ品番
387-0804
材質
ロードチェーン/特殊合金鋼
質量(kg)
18.5
電源(V)
単相100
電圧(V)
(操作)100
電源コード(m)
5
JIS規格
JIS B 8815
フック間最短距離(mm)
320
定格時間(分)
25