※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31249410
品番
AS-K4960
参考基準価格(税別)
¥210,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)
0.49
標準揚程(m)
6
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
387-0812
種別
2点押ボタン式
材質
ロードチェーン:特殊合金鋼
質量(kg)
23
タイプ
1速形
電源(V)
単相100
電源コード(m)
5
フック間最短距離(mm)
385
定格時間(分)
25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
5.0
操作電圧(V)
100