※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BES-K0650 ファイバーホイスト2点押ボタン 象印チェンブロック 31249437 BES-K0650 ファイバーホイスト2点押ボタン 象印チェンブロック 31249437

ファイバーホイスト2点押ボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31249437 品番BES-K0650
参考基準価格(税別)¥197,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。
油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。
低騒音・小型軽量です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。

仕様2点押ボタンタイプ トラスコ品番242-2301 容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6 質量(kg)20 定格荷重(t)0.06 電源単相100V 巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0 使用電圧(V)100 標準揚程(m)5 電源コード5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする