床下低位通気弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31249487 品番 V740-100
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

床下に設置できます。
逆流防止弁付

材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付 寸法H(mm)157 寸法d(mm)114 呼び100 寸法D(mm)150 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)148 使用場所床下 外径(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする