SOFT99
SOFT99の 自動車用塗料
SOFT99の 車補修塗料
SOFT99の 洗浄/下地剤
チョット塗りペイント用ラッカーシンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31249516
品番
20480
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-0900
材質
有機溶剤
容量(mL)
12
塗布面積(m
2
)
0.02
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性