チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31249525 品番20592
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属製品の潤滑・防錆・洗浄・防湿に。水置換性防錆油をベースとしており、優れた防錆、防湿効果を発揮します。洗浄力が高く、金属表面のサビや油汚れを落します。
低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。

用途家庭用品、電気製品、工具、園芸用品、農機具、スポーツ用品、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑・サビ止めに。 トラスコ品番856-1965 材質鉱油・石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級V 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする