チョット塗りエイド 接点復活剤

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31249550 品番20595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。

用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。 トラスコ品番856-1968 材質石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級V 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84940083
2021-12-05
用途:
防犯カメラの接点復活に使用
有限会社原電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったよりも良くなかった気がします、もう少し良くなるかなと思いました

対象商品:
84940083
2020-11-03
用途:
バッテリーや電気系統の接点復活に
その他業種

サイズや筆の使い安さはいいのですが、ペン型なので倒れ安い。いっそのこと、筆ペンの様にするか、倒れない形のビンにしてもらえると使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする