DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
EMP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
イエロー
注文コード
31249699
品番
EMP-PME-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐電性に優れています。
用途
飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
405-1939
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
221×264×152
色(帽体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応