SD型ヘルメット(野球帽タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31249717 品番SD-PAE-848B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルさが人気のスタンダード品です。

用途飛来・落下物用。 仕様ホック式ワンタッチあごバンド付 トラスコ品番405-1971 質量(g)370 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)208×255×134 色(帽体)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする