DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
ブルー
注文コード
31249735
品番
SYF-SYFE-848B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
405-2064
質量(g)
335
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×275×146
色(帽体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応