パチット洗車ブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31249909 品番 G272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ブラシの先から水が出ます。
ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。

仕様ワンタッチ接続式 トラスコ品番003-7851 長さ(mm)390 質量(g)110 材質(毛)PP(ポリプロピレン) 適合コネクタタカギ製コネクタ全て 危険物の類別非危険物
注意
※ホースとの接続にはコネクタ(別売)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941974
2020-06-28
用途:
網戸の洗浄とサッシの掃除
農・林・水産業

細かい汚れが付いた網戸も傷つけることなく綺麗に洗浄できます。サッシのさんの部分も水跳ねなく短時間に綺麗になります。とても重宝しています。

対象商品:
36941974
2020-10-02
用途:
オートバイの整備
建設業・工事業

思った通りのものだったので満足です
見つけるのが大変だったので、掲載写真は助かりました
また買うと思います

対象商品:
36941974
2018-03-31
用途:
自動車などの洗車
山本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

持ち手はよいが、毛先が、硬い。もう少し柔らかい目がいい

対象商品:
36941974
2017-09-19
用途:
窓ガラスの掃除
教育・研究機関

ホ−スがつなげられることが何より便利で、きれいに流すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする