タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
31249936
品番
PH02015NB050TMB
参考基準価格(税別)
¥20,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途
散水用
トラスコ品番
453-6088
材質
塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
質量(kg)
9.8
長さ(m)
50
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20