※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガーデン耐圧

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 31249954 品番 PH04015FJ020TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スタンダードな耐圧ホースです。

用途園芸散水用 トラスコ品番469-6522 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 質量(g)3100 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする