※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
タカギの ホース
タカギの エアーホース
ガーデン耐圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
31249970
品番
PH04015FJ030TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな耐圧ホースです。
用途
園芸散水用
トラスコ品番
469-6531
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
4700
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
30
ホース外径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31249970
PH04015FJ030TM
75249352
PH04015FJ030TM
ガーデン耐圧
タカギ
1巻(30m)
¥
4,450
税込
¥
4,895
注文コードが変更になりました