※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型ホース継手

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)10 注文コード31249988 品番QG400T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥374
この商品は適合ホース内径など9種類から選べます 他の種類を見る

ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。

適合ホース内径(Φmm)10 質量(g)6 用途ホースとホースの接続用 トラスコ品番495-6133 材質ポリアセタール
注意
※ご使用のホースサイズをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31249988 QG400T10 75250542 QG400T10 T型ホース継手 タカギ T型ホース継手 タカギ 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75250515
2022-05-22
用途:
バイクのバキューム配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バキューム系に使用したので問題なく使えるのですが、耐油性では無いため使う場所など限られます。
注文時にわかる様に明記して頂けたら助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75250533
2022-03-13
用途:
バイクメンテナス
谷口サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

対応も早く到着が早く満足T型ホース継手も満足いくものだった

2022-03-28
用途:
ホースに繋いだが合っていない
その他業種

25ミリのを購入し規格通りのホースに繋いだが水漏れがひどい
まともに使えない

対象商品:
75250515
2020-12-03
用途:
雨水再利用装置の液分配
建設業・工事業

雨水を中水化利用するため消毒液として薄めた塩素水を加圧装置の吸込み管に薬液タンクからのホースを分岐して接続するために使いました。問題なく使用でき、また注文から納品までが迅速であったのでよかったです。ただ軽くて小さい部品に過剰な梱包で送られてきてビックリしました。廃棄物や資源保護などの観点からもっと簡易的な荷造りにして頂き、送料も安価にして頂ければ満点です。

対象商品:
75250515
2019-11-19
用途:
車両ブースト圧管理に使用
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

自家用車のブースト圧管理に配管を変更する必要があり使用。

1人が参考にしています
対象商品:
75250567
2017-11-13
用途:
畑の水やりホースの分岐
パナスコープきたがわ 様

畑の水やりホースの分岐に丈夫でホースの取り付けも針金で十分です。

対象商品:
75250515
2017-07-15
用途:
バキュームメーター取り付け

サイズがピッタリなのは当然として、引っかかりがあるので抜けにくいから安心できる

1人が参考にしています
対象商品:
75250515
2017-05-29
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店より安く、サイズも豊富なので助かります。プライベートでの購入なので、宅配で気軽に購入出来るのも助かりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする