SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
送り座ホーム水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31250038
品番
Y13JK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
吐水口
PY12J-64X-16
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31250038
Y13JK-13
31250022
Y13J-13
送り座ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)