ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31250040 品番LC561MGCL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。

規格L型 マゼンタ トラスコ品番813-4876 質量(g)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31250040
2023-10-30
用途:
CFなど、床材施工時に
建設業・工事業

施工にはやっぱりダイヤル式ですね。ロック式とは力の入り具合が違います。オルファのサブ使いですが、握り易いし値段と色がGOODです。

対象商品:
86287573
2020-02-25
用途:
バイクや車の整備

バイクや車の整備などに使用しています。
紙や薄いプラスチックなとカットするのに便利です。
色もお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする