※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31250137
品番
TE-16-20 BK
参考基準価格(税別)
¥17,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐水性に優れています。
柔軟性に優れています。
トラスコ品番
485-5761
質量(kg)
2.54
色
黒
全長(m)
20
外径×内径(Φmm)
16×11.0
最小曲げ半径(mm)
30
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5〜60(空気)、0〜40(水)
RoHS指令(10物質対応)
対応