TN-4X2.5-20-BK ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商 31250164

TN-4X2.5-20-BK ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商 31250164
TN-4X2.5-20-BK ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商 31250164

ナイロンチューブTNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径×内径(Φmm)4×3
内容量1巻注文コード31250164品番TN-4X2.5-20-BK
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。

外径×内径(Φmm)4×3最小曲げ半径(mm)21質量(kg/m)0.006外径精度(mm)±0.1トラスコ品番491-9050参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08688084
2011-04-06
用途: エアー制御用に使用
株式会社セル

コスト削減にかなり役立っています。ただ、20mしか無いのが残念。100mを出してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする