カップリング横水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31250196 品番 Y30V-20
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
呼び径(mm)20 仕様逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、ホース接続部 T30V(不掲載) ねじ径PJ3/4 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 カップリング対応

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする