帝健
帝健の 溶接養生具(シート・フェンス等)
帝健の 溶接シート
帝健の カーボンシート
スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31250225
品番
TKF-0100-30
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007
トラスコ品番
858-5952
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8mm
長さ(m)
10