※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中スーパーテクポン 底水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31250408
品番
CX-250TL 60HZ
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.25
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
7/7.5
吐出量(L/min)
140
使用液
底水
トラスコ品番
850-8464
質量(kg)
7.2