※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31250417
品番
CS-250L 50HZ
参考基準価格(税別)
¥190,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
CS-L(底水用)は水位1〜2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.25
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
9
吐出量(L/min)
180
使用液
底水
トラスコ品番
850-8425
質量(kg)
13.5